XU50891 エクステリア フラッドライト 広角配光タイプ コイズミ(小泉成器) 67304408

エクステリア フラッドライト 広角配光タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
光色電球色
消費電力(W)39.8
定格光束(Lm)4295
本体:サテンシルバー
内容量1台注文コード67304408品番XU50891
参考基準価格(税別)¥63,900販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
仕様光束維持時間:40000時間本体:サテンシルバー消費電力(W)39.8機能【調光/非調光】非調光エネルギー消費効率(Lm/W)固有107.9クラス4500lmクラス素材(本体/前面カバー)アルミダイカスト・塗装/強化ガラス光色電球色グリーン購入法適合定格光束(Lm)4295LED交換不可電源ユニット内蔵
注意
※LEDだから寒い場所でも関係なし
※いつも、どこでも、明るい。
※省エネで寒さに強いLEDは、いつも何処でも明るく照らします。
※ポーチなど屋外照明に最適
※POINT:寒い場所では明るくならない蛍光灯の短所を解消。
※100-254V対応
※キャブタイヤケーブル1.5m付
※調光器併用不可
※ボルト取付専用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする