曜日別特売
XU50908 エクステリア フラッドライト 看板用ワイド配光タイプ コイズミ(小泉成器) 67304575

エクステリア フラッドライト 看板用ワイド配光タイプ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
消費電力(W)16.6
サテンシルバー
色温度(K)5000
内容量1台注文コード67304575品番XU50908
参考基準価格(税別)¥51,200販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
付属品キャブタイヤケーブル1.5m付仕様【前面カバー】強化ガラス【器具光束(lm)】2140【調光器併用】不可幅(mm)261質量(kg)2.7サテンシルバー取付ボルト取付専用高さ(mm)269消費電力(W)16.6構造防雨型本体アルミダイカスト・サテンシルバー塗装対応電圧(V):100-254保護等級IP65(灯具のみ)機能【調光・調色】非調光ランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)128.9皮相電力(VA)(100/200/242V)20/24/28クラス明るさ:2000lmクラス明るさHID35W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)82LED交換不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする