曜日別特売
F877 キャップ AZ(エーゼット) 67305686

メイン

キャップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード67305686品番F877
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219
用途
混合計量タンク用のキャップ
仕様パッキン付き材質PP形状キャップ:六角形状グリーン質量(g)(約)21適合品番混合計量タンク:F058/F059寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)69×69×18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする