用途1.5/2Lペットボトルやシャンパン・ワインの保冷のほか、氷や氷のうの保冷、コーヒー缶などの保温の際に
仕様真空二重構造
材質本体(内側・外側):ステンレス鋼 本体上部樹脂部、ふた:ポリプロピレン、ふたパッキン:シリコーンゴム
色シルバー/ブラック/チャコールグレー
質量(g)約1765
容量(L)約4.3
寸法(Φ×高さH)(mm)約155×435
口径(mm)約132
効果【保冷】4℃±1℃→11℃/6時間後(室温30℃±2℃)【保温】60℃±1℃→45℃/6時間後(室温5℃±2℃)※内容物の量や温度、外気温などの影響により数値は異なりますのでご注意ください。