ヤマショウ
メッシュキャップ 無地
商品レビューを投稿する
内容量
1個
色
ブラック/ホワイト
注文コード
67314486
品番
YYB-013BKWH
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ベーシックで飽きの来ないデザイン。
メッシュなので夏場も涼しく快適。
用途
シーズン問わず使用できる紫外線対策に。
色
ブラック/ホワイト
機能
通気性
材質
本体:綿100%、ネット:ポリエステル100%
サイズ(mm)
190×260×110 ツバ90
注意
※着用によりお肌への変化を感じた場合は使用しないでください。
※洗濯中に色落ちする恐れがありますので、他のものと分けて洗ってください。
※濡れたまま他の洗濯物と重ねて放置しないでください。
※洗濯後はすぐに形を整えて陰干しし乾燥してください。
※洗濯後に多少の縮みが生じる場合があります。
※デザイン上、引っ掛けが生じやすいので、着用着脱時は突起物に引っ掛けないようにご注意ください。