曜日別特売
1040780102 遮光保護めがね YL-780 レーザー光完全吸収タイプ 山本光学 67314739

遮光保護めがね YL-780 レーザー光完全吸収タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個レンズ色グリーンメーカー商品コードYL-780 FIBER HT光学濃度(OD)7、8注文コード67314739品番1040780102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

くもり止め加工付きでクリアな視界を保持。
視力矯正めがね併用可能な「オーバーグラスタイプ」。
ソフトなフィットと上からの光の侵入を防ぐ「クッションバー」。
顔幅を選ばない「フレックスフレーム」。
思いのままにフィットする「フリーテンプル」。

用途作業場、工場、研究所、レーザー加工場付属品専用ケース・クリーナークロス種別ハイタイプ材質フレーム:プラスチック、プロテクトカバー:プラスチック・クロロプレンゴム形状二眼型型式YL-780タイプレーザー光完全吸収タイプレンズ色グリーン光学濃度(OD)7、8レンズPET・AF機能曇り止め、眼鏡併用可波長(nm)810~1100、850~1080可視光線透過率(%)30アズワン品番64-9627-43メーカー商品コードYL-780 FIBER HT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ・ゴーグル・防災面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする