※使用例
ベッスル
らくらくハンドルカバー フランネル
(1件のレビュー)
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
67315913
品番
80260006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
用途
ソフトハンドルカバー
色
ブラック
幅(cm)
39
高さ(cm)
39
RoHS指令(10物質対応)
対応
奥行き(cm)
8.5