曜日別特売
003-07 角取ノミ 黄銅巻き加工 ナニワ合金 67317697

 

003-07 角取ノミ 黄銅巻き加工 ナニワ合金 67317697
003-07 角取ノミ 黄銅巻き加工 ナニワ合金 67317697

角取ノミ 黄銅巻き加工

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
チップ寸法(mm)7×7×40
直径×長さ(mm)約28×180
内容量1本注文コード67317697品番003-07
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

先端に超硬質合金チップを使用しており耐摩耗性に優れ長くご使用頂けます。日本製。

用途石材加工主な用途石材加工チップ寸法(mm)7×7×40直径×長さ(mm)約28×180質量(kg)約0.75
関連資料:(0.5MB)
注意
※石材以外に使用しないで下さい。
※手作業で製作するため寸法、重量が等若干変わる場合が御座います。
※先端の超硬質合金チップの再研磨にはGC砥石をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする