曜日別特売
D-SR2N-64-100 シース測温抵抗体 林電工 67319849

シース測温抵抗体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本仕様導線形式:3導線式注文コード67319849品番D-SR2N-64-100
参考基準価格(税別)¥34,400販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

測温抵抗体はより精密な温度測定に向いています。

仕様導線形式:3導線式材質-長さ(mm)100使用温度範囲(℃)-20~200ねじR1/2規格JIS C 1604外径(Φmm)6.4材質(シース)316SS接続形式-リード線(m)-主な用途汎用形電流(mA)1温度係数0.003851抵抗値Pt100クラス許容差JISクラスARoHS指令(10物質対応)対応素子数シングル

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする