曜日別特売
EA141BE-146【ワケあり】 G1・1/2"x42.0mm  雄ねじステム エスコ 67320296

G1・1/2"x42.0mm 雄ねじステム

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量1個注文コード67320296品番EA141BE-146【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)アウトレット
¥3,000449

クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。

用途エアー、液体商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様適合ホース内径:1・5/8"(42mm)材質スチール(亜鉛メッキ)使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする