曜日別特売
3003692 CRペイント 上塗 エコ ニッぺ(日本ペイント) 67321118

3003692 CRペイント 上塗 エコ ニッぺ(日本ペイント) 67321118
3003692 CRペイント 上塗 エコ ニッぺ(日本ペイント) 67321118

CRペイント 上塗 エコ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1缶(20kg)注文コード67321118品番3003692
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

土木構造物用塗料/合成樹脂調合ペイント(長油性フタル酸樹脂塗料)上塗り用塗料。
JIS K 5516 2種 合格 合成樹脂調合ペイント 鉛及びクロムを含みません。
有害重金属顔料やドライヤーを含んでいません。
塗膜の光沢が長時間保持できます。
下塗り塗膜との密着性が優れています。
作業性が優れています。
塗料の貯蔵安定性が優れています。

用途橋梁・プラント、鉄骨類など、鋼構造物の外部用、上塗り塗料仕様中塗り塗料:CRペイント 中塗 エコ規格JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント 2種上塗り用 ※つや調整品はJIS K5516 2種 規格外となります。JIS規格JIS K 5516主な用途鋼構造物膜厚(μm)標準:25/回希釈剤塗料用シンナーA使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類適応下地橋梁・プラント、鉄骨類など、鋼構造物の外部用 ※没水部への使用は避けてください。希釈率(%)(はけ・ローラー)0~10、(エアレス)0~10油性 or 水性油性特性ツヤ出し標準使用量(kg/m2/回)(はけ・ローラー)0.11、(エアレス)0.14塗回数1適合下塗り速乾PZヘルゴンエコまたは超速乾PZヘルゴンエコ
注意
※没水部や常時湿度の高い環境下での使用は避けてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,590/税込1,749
沖縄地方数量1につき1,590/税込1,749
離島数量1につき2,800/税込3,080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする