PUMA SAFETY(プーマセーフティ)
ライダー 2.0 ミッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)
28
25
25.5
26
26.5
27
28
色
レッド
ブラック
ホワイト
レッド
全24種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
67321863
品番
63.354.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
軽量モデル。脱ぎ履きのしやすい面ファスナータイプ。衝撃吸収・耐油・耐熱:最高300℃(60秒以内)
用途
建設現場・工事現場・運搬
サイズ(cm)
28
甲被タイプ
面ファスナータイプ
色
レッド
靴タイプ
スニーカー
形状
ミッドカット
材質(アッパー)
人工皮革(マイクロファイバー)
材質(先芯)
グラスファイバー強化合成樹脂
機能
衝撃吸収・耐油・耐熱
種類
セーフティーシューズ
規格
JSAA A種
材質(ソール)
合成底
標準質量(g/片足)
450(26.5cm)
耐熱温度(℃)
最高300(60秒以内)