アズワン
ATタッチパネル対応PUコート手袋 手のひらコート
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1双
注文コード
67323376
品番
S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥110
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
手袋を着用したままスマートフォンの操作が可能です(親指、人指し指、中指のみ)。
色
白
サイズ
S
入数(双)
1
コーティング
ポリウレタンコーティング
材質
ポリエステル
全長(cm)
20
幅(mm)
81
機能
タッチパネル対応、スマホ対応
仕様
スマートフォン使用可(親指、人指し指、中指のみ)
色(手首部)
白
アズワン品番
4-1802-01