- 無塵衣・AS199C 男女兼用ツナギ服 ICタグ対応 青 アズワン 67324356

- 無塵衣・AS199C 男女兼用ツナギ服 ICタグ対応 青 アズワン 67324356
- 無塵衣・AS199C 男女兼用ツナギ服 ICタグ対応 青 アズワン 67324356

無塵衣・AS199C 男女兼用ツナギ服 ICタグ対応 青

(1件のレビュー)
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
サイズ5L
内容量1着注文コード67324356品番-
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,672
販売価格(税別)
9,702

ICタグ対応ですので簡単にICチップが挿入でき、洗浄回数、入出庫履歴、入退室などの管理が可能です。
特殊縫製により洗浄してもICチップがICタグから出ることはありません(取り出し可能)。
制電性・防塵性能に優れ、運動性も重視した続服タイプのツナギ服です。
これからのツナギ服に

ブルー生地性能制電性・防塵性グレードクラス1000(目安)サイズ5L適応身長(cm)192バスト(cm)136ウエスト(cm)96~126裄丈(cm)96股下(cm)87混率(%)導電糸入りポリエステル100直径(Φmm)(ICチップ/推奨)約22厚さ(mm)(ICチップ/推奨)2アズワン品番4-2378-07
注意
※ICチップは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25148727
2024-04-26
用途: 出張先のクリーンルーム
製造業

規格の身長より大き目のサイズで注文して正解でした。
腰部にゴムが入っているので良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする