- 異物混入対策ツナギ服 AS1401 ICタグ対応 青 アズワン 67324469

- 異物混入対策ツナギ服 AS1401 ICタグ対応 青 アズワン 67324469
- 異物混入対策ツナギ服 AS1401 ICタグ対応 青 アズワン 67324469

異物混入対策ツナギ服 AS1401 ICタグ対応 青

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード67324469品番-
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,623
販売価格(税別)
6,930

衿部は脱落防止樹脂ホック止め仕様で、ペン差し、名札・腕章用ループを取り除いた異物混入対策ツナギ服です。
袖部はスリム形状でダブつきを防ぎます。センターファスナー、ウエストゴム絞り仕様です。
特殊縫製により洗浄してもCチップがICタグから出ることはありません(取り出し可能)。
ICタグ対応ですので簡単にICチップが挿入でき、洗浄回数、入出庫履歴、入退室などの管理が可能です。
これからのツナギ服に。

用途異物混入対策対応ICタグブルーグレードクラス1000(目安)サイズL総丈(cm)167バスト(cm)120ウエスト(cm)80~106裄丈(cm)84股下(cm)75混率(%)導電糸入りポリエステル100直径(Φmm)(ICチップ/推奨)約22厚さ(mm)(ICチップ/推奨)2アズワン品番4-2380-03
注意
※ご注文の際は、サイズコード表にてサイズの指定をお願いします。
※ICチップは付属しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする