曜日別特売
PGB#929 ボールサイン スフレ サクラクレパス 67326063

ボールサイン スフレ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード67326063品番PGB#929
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥120

紙以外のアイテムにも描けます。
ふわっと浮き立つスフレのような優しい感覚の筆跡です。
ふわっとスフレのようなやさしいふんわり感です。
身近なアイテムもふっくらふんわり描けます。
不透明調インキなので写真にも描けます。

質量(g)8方式キャップ式インク色スフレグリーンボール径(Φmm)0.8寸法(縦×横×高さ)(mm)153×10×13インク水性顔料色(軸)クリア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする