サクラクレパス
レトリコシャープペン 0.3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
色(軸)
ピンク
注文コード
67326176
品番
NS203R-P#20
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
シャープ、消しゴム、替芯でトータルコーディネートが楽しめます。
芯折れ防止機能付きで使いやすい。
女子に人気のカラーリングです。
質量(g)
8
方式
ノック式
芯径(mm)
0.3
寸法(縦×横×高さ)(mm)
140×9×11
色(軸)
ピンク
繰り返し・詰め替え
対応