NS203R-P#29 レトリコシャープペン 0.3 サクラクレパス 67326185

レトリコシャープペン 0.3

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1本色(軸)グリーン注文コード67326185品番NS203R-P#29
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

シャープ、消しゴム、替芯でトータルコーディネートが楽しめます。
芯折れ防止機能付きで使いやすい。
女子に人気のカラーリングです。

質量(g)8方式ノック式芯径(mm)0.3寸法(縦×横×高さ)(mm)140×9×11色(軸)グリーン繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする