トンボ鉛筆
モノグラフライト
モノグラフライト ボールペン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
67326237
品番
FCE-111D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥200
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
高精度ニードルチップ/超潤滑性インク/テクスチャーグリップ
ボール径(Φmm)
0.38
方式
ノック式
インク色
黒
色(軸)
ライム
インク
超低粘油性インク
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
10×144
質量(g)
9
シリーズ
モノグラフライト
入数(本)
1
商品説明動画
ボールペン
参考になった