uni(三菱鉛筆)
ジェットストリーム
ジェットストリーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個(3本)
注文コード
67326937
品番
813592011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥450
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
超・低摩擦ジェットストリームインク くせになる滑らかさ
寸法(mm)
40
全長(mm)
200
シリーズ
ジェットストリーム
方式
ノック式
セット数
3本セット
インク色
黒
先端ボール径(mm)
0.7
ボール径(Φmm)
0.7
インク
油性
グリーン購入法
適合
入数(本)
3
繰り返し・詰め替え
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
67326937
813592011
53140579
SXN1500710P.24
ジェットストリーム 0.7 黒10本パック
uni(三菱鉛筆)
1個(10本)
¥
1,398
税込
¥
1,538
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)