曜日別特売

TungCap

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード67340324品番C4AVJNR27060-1204N
参考基準価格(税別)¥29,900販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

標準インサートと同等の切削性能が得られ(於:切込み深さ3mm 以下)、且つ小型化を実現した高経済性
インサートシリーズ「EcoTurn」に、VNMG 形状および内・外径ホルダ、Tuncap を追加拡充する。
標準インサートVNMG1604 の最小加工径Φ37mm に対し、VNMG1204 はΦ32mm が可能となり、
従来形状では不可能であった加工を実現。
外形用ホルダ、TungCap には、高圧クーラント対応のTungTurn-Jetも設定し、あらゆる加工に対応。
この拡充によりISO-EcoTurn によるトータルツーリングが可能となる。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする