曜日別特売

ソリッドエンドミル TECA-H3-CF-R-C

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
先端径(mm)10
シャンク径(Φmm)10
刃長(mm)20
首下長(mm)50
内容量1本注文コード67341505品番TECA100H3-20/50C10CF-R02C KS15F
参考基準価格(税別)¥40,500販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
全長(mm)100刃長(mm)20シャンク径(Φmm)10先端径(mm)10首下長(mm)50材質KS15F刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする