タンガロイ
ソリッドエンドミル TEC-E5L-CF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
先端径(mm)
10
8
10
12
16
20
6
シャンク径(Φmm)
10
8
10
12
16
20
6
刃長(mm)
25
20
25
30
40
50
15
全長(mm)
72
63
72
83
100
125
57
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67342494
品番
TEC100E5L-25C10CF-72 AH725
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
全長(mm)
72
刃長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
10
先端径(mm)
10
材質
AH725
刃数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応