タンガロイ
ソリッドエンドミル TEC-B3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
12
1.5
8
10
9
12
18
6
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67342853
品番
TEC120B3-25C12-83 AH725
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
AH725
先端径(mm)
12
刃長(mm)
25
全長(mm)
83
シャンク径(Φmm)
12
刃数
3
刃径(Φmm)
12
表面処理
PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応