タンガロイ
ソリッドエンドミル TECC-A/B4
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
4
8
10
12
16
20
2
3
4
5
6
先端径(mm)
4
8
10
12
16
20
2
3
4
5
6
シャンク径(Φmm)
4
8
10
12
16
20
3
4
5
6
刃長(mm)
12
20
22
25
32
38
7
10
12
14
16
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67343815
品番
TECC040A4-12C04-50 AH725
参考基準価格(税別)
¥7,310
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
全長(mm)
50
刃長(mm)
12
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
4
先端径(mm)
4
材質
AH725
刃数
4
表面処理
PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応