タンガロイ
ソリッドエンドミル TECC-A/B4
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
20
8
10
12
16
20
2
3
4
5
6
先端径(mm)
20
8
10
12
16
20
2
3
4
5
6
シャンク径(Φmm)
20
8
10
12
16
20
3
4
5
6
刃長(mm)
38
20
22
25
32
38
7
10
12
14
16
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67344025
品番
TECC200A4-38C20-104 AH725
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
全長(mm)
104
刃長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
20
先端径(mm)
20
材質
AH725
刃数
4
表面処理
PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応