タンガロイ
ソリッドエンドミル TEC-B3 (ショートタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
58
先端径(mm)
8
注文コード
67345398
品番
TEC080B3-09W08-58 AH725
参考基準価格(税別)
¥7,060
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
全長・先端径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
先端径(mm)
8
全長(mm)
58
シャンク径(Φmm)
8
刃数
3
材質
AH725
RoHS指令(10物質対応)
対応