タンガロイ
ソリッドエンドミル TEC-B6 (超ロングタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
先端径(mm)
8
6
8
10
12
16
20
25
シャンク径(Φmm)
8
6
8
10
12
16
20
25
刃長(mm)
36
26
36
46
56
66
76
92
全長(mm)
90
70
90
100
110
130
140
180
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67345924
品番
TEC080B6-36C08-90 AH750
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
全長(mm)
90
刃長(mm)
36
シャンク径(Φmm)
8
先端径(mm)
8
材質
AH750
刃数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応