普段、余程でないとレビューは書きませんが、今回は書きます。
10年以上使用した背面座面布張りのオフィスチェア、20脚にたっぷり霧吹きして擦り取るようにすると新品のようになり、感動ものでした。しかも、泡立たず水拭き仕上げ不要。檜柱のカビの拭き取りも、木材は痛まず変色なしでカビだけスッと消えた。ほぼ無臭。人によるかも知れませんが、素手で触って拭き取り作業しても、ヌルヌルしないし、手荒れも無かった。
衣類のコーヒーのシミも霧吹きかけて洗濯機回して染み抜き。
リピ買いしてしまいました。年末の大掃除にもオススメします。
シリコン系のリンス剤を使用した髪がカットで床に落ちると、驚くくらいツルツルになってしまいます。
かなり強力な洗剤を使って拭かないと落ちないのですが、ワックスも除去してしまうので困っていました。
色々な製品を試してみましたが、強アルカリ電解水がいちばん床にダメージがなく、シリコン剤が除去できました!
タップリ使いたいトコなんですが、コストが高いのでもう少し安ければ最高です!
トイレの壁汚れの使った。青カビは乳酸カビ取り材で、その後、歯ブラシを使いデコボコの間にも付くようにしたら、とてもきれいになった。匂いもなく安心。
車の掃除に使っていますが、ふきむらも出ず使いやすいです。
もう少し安いとありがたいですが