曜日別特売
NO.5 SK-3F 3マイ 弦鋸の替刃 塩ビ用 SK11 67352872

NO.5 SK-3F 3マイ 弦鋸の替刃 塩ビ用 SK11 67352872
NO.5 SK-3F 3マイ 弦鋸の替刃 塩ビ用 SK11 67352872

弦鋸の替刃 塩ビ用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3枚)注文コード67352872品番NO.5 SK-3F 3マイ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

塩ビやプラスチックなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、塩ビ・プラスチック用です。3~20mmまでの厚みの材料の切断に適しています。
折れにくく、折れても飛散しにくいフレックスブレードです。保存可能ブリスターパック入りです。

用途塩ビ・プラスチックなどの切断作業。材質SK-3幅(mm)12刃数18山適合サイズ(mm)250刃厚(mm)0.64
注意
※熱処理等をされた焼入鋼等には使用できません。
※作業スペースを充分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※替刃交換の時は安全のため、保護手袋等を着用し、注意して作業を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする