曜日別特売
36CM0.65 ウォーターバッグ SK11 67355444

36CM0.65 ウォーターバッグ SK11 67355444
36CM0.65 ウォーターバッグ SK11 67355444
36CM0.65 ウォーターバッグ SK11 67355444
36CM0.65 ウォーターバッグ SK11 67355444

ウォーターバッグ

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
高さ(mm)240
幅(mm)360
奥行(mm)250
内容量1個注文コード67355444品番36CM0.65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

簡易バケツとして、道具入れとして、汚れもの入れとして、いろんな場面で便利に使えます。完全防水なので、簡易バケツとして洗車、レジャーにも使用出来ます。
工具入れとしても便利にご使用いただけます。水で洗えるので、汚れたもの、濡れたものの収納、保管に便利です。

用途簡易バケツとしての使用及び工具などの収納等。外寸(幅×奥行×高さ)(mm)360×250×240ブラック幅(mm)360高さ(mm)240タイプ角型奥行(mm)250
注意
※50度を超える温度のお湯を内部に入れますと、素材変形や商品破損の原因になりますのでおやめください。
※非常に重いものを入れて運ぶと本体が変形したり、ハンドルの離脱や切断、底の破れなどによる破損の恐れがありますのでおやめ下さい。
※夏期の車内やトランク内などでの保管はおやめ下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-19
用途: キャンプでの洗い物入れ

キャンプで1度使用後、日向で干していたら上部の金具に沿ってぱっくりと裂けた。恐らく熱で裂けてしまったのだと思う。屋外で使用するものなので耐熱が不足しているのではないか。あいにく返品期限が切れているとのことで返品不可。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

2024-12-17
用途: アマチュア無線の資機材の収納
製造業

アマチュア無線の屋外運用の際、資機材を収納運搬のために厚手の紙袋を使ってました。重さがそこそこあるので、しっかりしたバックが欲しくて購入しました。水を運搬するバックなので、強度もあって満足してます。

2024-12-01
用途: アマチュア無線の機材収納・運搬
製造業

屋外でのアマチュア無線の運用のため、機材収納・運搬のため、厚手の紙の手提げ袋を使ってました。そこそこ重さがあるので収納バックを探していて当該バック(大きい方)を購入しました。元々水を入れるバックなので、機材の重さにも十分耐えれます。

対象商品 : 67355444
2024-07-18
用途: 車内整理用に

車内に置きっぱなしにしているアウトドア関係用品を整理したくて3個購入しました。購入したては折り畳みのくせが強くて自立しなかったのですがマットやテントを入れると自立してくれました。濡れたままのフライシートやナベ釜食器類も気にせずに放り込んで帰宅します。洗い物の運搬も楽ですし、洗いかご代わりにも使えて便利です。

対象商品 : 67355444
2022-12-14
用途: 魚釣りの補助バックに。
その他業種

まだ使ってませんが。上フタが無いので使い勝手が良いと思います。

対象商品 : 67355435
2022-08-28
用途: 電気工事時
有限会社町田電気工事建設業・工事業

現場に道具を持って行き、帰りはごみを入れて来るのに大変重宝しております。大きさも丁度良いです。

対象商品 : 67355435
2022-07-26
用途: 釣行時に濡れたカッパや衣類などの持ち帰り用

車での釣行時に、濡れたカッパや衣類などの持ち帰り用に使用しています。このバックに入れて持ち帰えれば、車を汚す心配も無くとても重宝しています。

対象商品 : 67355444
2022-05-08
用途: 充電式 高圧洗浄用に
医療・福祉・介護関連業

充電式高圧洗浄機を通常は収納し、使用時は機械を取り出し水を溜め、水タンクとして使用しています。
水タンクとしても、収納用としても丁度良い大きさでした。
使い終わったら、タオルで拭いてまた収納し、バラバラにならず重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする