曜日別特売
SSG-70 カンナ刃・ノミ刃研ぎガイド SK11 67355636

SSG-70 カンナ刃・ノミ刃研ぎガイド SK11 67355636
SSG-70 カンナ刃・ノミ刃研ぎガイド SK11 67355636

カンナ刃・ノミ刃研ぎガイド

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード67355636品番SSG-70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

砥石と刃先の角度を合わせてネジを締めるだけでかんな・のみの刃砥ぎが出来ます。
カンナ刃やノミの刃研ぎの際にネジの調節で、刃先の角度を研ぎたい角度に簡単に固定できます。切れ味の良い刃つけが可能です。

用途
カンナ刃・ノミの刃研ぎの際の角度を固定するガイド。
適合刃幅:36mm~70mmまで・刃の長さ:80mm以上のカンナ刃、刃幅:6mm~36mmまで・刃の長さ:60mm以上のノミ材質(本体)アルミ合金刃厚(mm)8以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67355636
2023-06-12
用途: 刃物砥ぎの角度維持に
その他業種

ノミ、鉋刃の角度維持の補助に最適です。ガイド無しの刃物砥ぎ角度が一定せず、丸くなっていたのが良くわかる商品でした。

対象商品 : 67355636
2023-02-11
用途: とりあえずのみの研ぎで使ってみました。
株式会社柿屋卸売・小売業

きちっとセットできれば、思ったより安定感があってうまく研げました。

2が参考にしています
対象商品 : 67355636
2022-02-17
用途: 大工道具の整備
その他業種

使いやすく、古いガイドが大分へったてきたので、買換えました。

1が参考にしています
対象商品 : 67355636
2021-05-03
用途: DIY用途のノミの研磨
株式会社 昴

セットが不安定というレビューもありますがDIY用途でしたら、素人の味方になり十分です。

1が参考にしています
対象商品 : 67355636
2021-03-18
用途: ノミ、鉋の刃研ぎ
建設業・工事業

鉋刃はそれ程では無いが
ノミの刃研ぎ時ローラー部が細くグラつく

1が参考にしています
対象商品 : 67355636
2019-11-04
用途: カンナの刃を研ぐのに使用
その他業種

角度を決めるのがやや難しかった。ローラ部分が擦り減らないか心配。

1が参考にしています
対象商品 : 67355636
2022-06-29
用途: ノミ刃研ぎに使用

これは切れ者で良いと買いましたが、全然ダメな商品でした。これを買ったのは失敗でした。次回からはもっとまじめに商品説明を読んで理解を深めてから買うことにします。

1が参考にしています
対象商品 : 67355636
2019-01-31
用途: 刃物メンテナンス

カンナ刃やノミ刃の砥角度が調整できるので素人には重宝しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする