曜日別特売
17MM パイプ柄電工レンチハンマーN SK11 67356363

17MM パイプ柄電工レンチハンマーN SK11 67356363
17MM パイプ柄電工レンチハンマーN SK11 67356363

パイプ柄電工レンチハンマーN

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード67356363品番17MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

腰袋にスッポリ収まるポケットサイズのハンマーです。先切型です。ソケットが付いています。

用途大工作業用金槌。種類電工ハンマー全長(mm)255材質(頭)材質(柄部)ステンレス主な用途電気・設備工事用
注意
※硬く焼入れされたものをたたかないで下さい。
※周囲の安全を確認して作業して下さい。
※安全の為に必ず安全メガネを着用して下さい。
※頭部や柄部に亀裂またはガタつきのある場合は使用しないで下さい。
※ソケットでの無理な締め付けは絶対にしないで下さい。
※バールやテコとしての使用はしないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67356363
2021-02-11
用途: 電気工事
建設業・工事業

軽く叩けるので、大変役立ってます。ボードを打ち抜くなんかは楽勝です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする