曜日別特売
SPU-R31DX ポップアップバッグPRO SK11 67357002

SPU-R31DX ポップアップバッグPRO SK11 67357002
SPU-R31DX ポップアップバッグPRO SK11 67357002

ポップアップバッグPRO

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
高さ(mm)170~310
幅(mm)350
奥行(mm)280
内容量1個注文コード67357002品番SPU-R31DX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

スプリングで自立し、つかわないときにはコンパクトにたためます。耐久性がアップしたプロ仕様ハイグレードタイプです。
D環付なのでショルダーベルト(別売)取付可能です。ホルダー(別売)取付が可能です。安心のフタ付きです。

用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。外寸(幅×奥行×高さ)(mm)約350×約310×約310・(折りたたみ時高さ)約170ブラック仕様EVA強化底幅(mm)350高さ(mm)170~310奥行(mm)280加工撥水加工
注意
※合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないで下さい。
※先の尖った物や鋭利な物を収納するときは、バッグが破れる恐れがありますので、必ずカバーを付けてください。
※収納重量は10kgを超えないようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67357027
2018-12-12
用途: 鍛治仕事
建設業・工事業

使わない時はたためるからかさばらない。底が丈夫なので、先の尖った物、重たい物も持ち運びに便利です。

対象商品 : 67357036
2018-05-04
用途: メンテナンス
サービス業

大きく、色々なものが入ってとても便利です。ふたもあって雨よけになります

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする