NO.1900 PC両面ハトメ SK11 67357395

NO.1900 PC両面ハトメ SK11 67357395
NO.1900 PC両面ハトメ SK11 67357395

PC両面ハトメ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
穴径(Φmm)ハトメ:約12
内容量1パック(10組)注文コード67357395品番NO.1900
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

樹脂製で、軽い・強い・サビない、きれいな仕上がりが実現できます。シートの中央など、お好みの場所にハトメが取付けられます。

用途
エプロン・リュック・服飾・テント等の穴の補強・補修。
材質ポリカーボネイト樹脂クリア、ホワイト穴径(Φmm)ハトメ:約12ねじ下穴サイズ(mm)12最大取付物厚さ(mm)約3.5
注意
※必要以上の力を加えると、ハトメが変形するばかりでなく本体機能も破壊されますのでご注意ください。
※作業中は、指などを挟まないように十分注意してください。
※ハトメの表裏を十分確認してからパンチしてください。
※取付け個所が弱い場合は、取付け部分に丈夫な当て生地をして取り付けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする