NO.170 ネジ式スナップ SK11 67357438

NO.170 ネジ式スナップ SK11 67357438
NO.170 ネジ式スナップ SK11 67357438

ネジ式スナップ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10組)注文コード67357438品番NO.170
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

スナップパンチNo.1600・1700用のネジ式スナップです。ネジ式スナップパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmネジ式スナップです。
薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。

用途着脱式カーテン・遮断カーテン・のれんの取付。適合機種SK11ネジ式スナップパンチ(No.1600・No.1650・No.1700・No.1750)長さ(mm)約12径(Φmm)約15ねじ下穴サイズ(mm)約3最大取付物厚さ(mm)約3
注意
※ネジ式スナップパンチの説明書を熟読の上ご使用ください。
※作業中は、誤って幼児がハトメ玉を飲み込まないように、周囲に細心のご注意をお払い下さい。また、使用後は幼児、子供の手の届かない所に保管して下さい。
※作業中は、指などを挟まないように十分注意し、ハトメや抜きクズなどが誤って飛び散り、目などを傷めることがないように必ず安全メガネをご使用の上、安全作業を心がけましょう。
※薄生地の補強や厚さ調整にポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67357438
2024-09-16
用途: チャイルドシートの補修

このサイズのネジ式スナップが何処にも売ってなくてようやくモノタロウで見つけました。補修も無事完了して再びチャイルドシートを使用でき助かりました。

対象商品 : 67357438
2020-05-19
用途: クラシックカーの内装固定に使用
ユーアイサービス企画自動車・二輪車・自転車関連業

鉄のフレームにもしっかり食い込んで止めることが出来、便利だった。

1が参考にしています
対象商品 : 67357438
2020-02-22
用途: 車のフロアマットの固定

通常のスナップにネジを使用するよりも、ネジ式のものの方がかっちり固定できそうな気がします。

1が参考にしています
対象商品 : 67357438
2023-11-02
用途: ボートの窓の日よけ取付
やしき歯科医院

取付に使うセルフタッピングネジが大きすぎる場合があり、ネジに大、小の2種類を混ぜてはどうかと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする