曜日別特売
NO.86 ネジリブラシL 豚毛テーパー SK11 67357718

NO.86 ネジリブラシL 豚毛テーパー SK11 67357718
NO.86 ネジリブラシL 豚毛テーパー SK11 67357718

ネジリブラシL 豚毛テーパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード67357718品番NO.86
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

パイプや隙間の汚れ落としに適した豚毛のブラシです。動物毛は革製品・メッキ製品の手入れに最適です。
木目出しや革ツヤ出し、水廻り作業に使えます。軸が長いので、手の届かないところの汚れ落としに適しています。

用途
パイプ・隙間の汚れ落とし。
材質(毛)豚毛線全長(mm)約670タイプねじりブラシ・L・テーパー材質(柄部)
注意
※用途に合わせたブラシをお使いください。
※安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする