曜日別特売
SEK-1 #1000 液体研磨材  真鍮用 SK11 67357903

SEK-1 #1000 液体研磨材  真鍮用 SK11 67357903
SEK-1 #1000 液体研磨材  真鍮用 SK11 67357903

液体研磨材 真鍮用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(50cc)注文コード67357903品番SEK-1 #1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥768
販売価格(税別)
698

銅・真鍮製品の磨きに最適です。超微粒子研磨剤配合です。

用途ドアノブ・取っ手・仏具等の汚れ落とし・変色の緩和・ツヤ出し。粒度1000~1500適合材真鍮仕様真鍮用材質酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂・活性剤・防腐剤・水容量(mL)50
注意
※ご使用前には必ず、差し支えのない部分で試して、問題のない事を確認の上使用して下さい。
※メッキ製品は磨きすぎると被膜が剥がれる恐れがありますので注意してください。
※ニスや塗装・着色されたものには使用しないでください。
※色落ちの原因となります。万一目に入った場合はこすらず水でよく洗い流し、医師の診断を受けてください。

商品説明動画

SK11 研磨剤シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする