曜日別特売
SEK-3 #3000 液体研磨材 ステン用 SK11 67357928

液体研磨材 ステン用

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード67357928品番SEK-3 #3000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥768
販売価格(税別)
698

ステンレス製品の磨きに最適です。超微粒子研磨剤配合です。

用途ドアノブ・シンク・スプーン等の汚れ落とし・ツヤ出し。粒度3000~5000適合材ステンレス仕様ステンレス用材質酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂・活性剤・防腐剤・水容量(mL)50
注意
※ご使用前には必ず、差し支えのない部分で試して、問題のない事を確認の上使用して下さい。
※メッキ製品は磨きすぎると被膜が剥がれる恐れがありますので注意してください。
※ニスや塗装・着色されたものには使用しないでください。
※色落ちの原因となります。万一目に入った場合はこすらず水でよく洗い流し、医師の診断を受けてください。

商品説明動画

SK11 研磨剤シリーズ
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67357928
2021-03-22
用途: ステンレス磨きの最終仕上げ用
その他業種

量が少ないから心配してたけれど良く伸びて問題無しです。値段も安く容器が可愛い!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする