曜日別特売
CN-15 190MM 内装バール逆ゾリ V型 SK11 67358418

CN-15 190MM 内装バール逆ゾリ V型 SK11 67358418
CN-15 190MM 内装バール逆ゾリ V型 SK11 67358418

内装バール逆ゾリ V型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード67358418品番CN-15 190MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

サビにくく、壁紙などに色を付けないクロームメッキ仕上げです。頭部角度付きなので、従来のバールで抜きにくかった壁際の釘が簡単に抜けます。
釘も抜きやすい、V型形状です。ゆるやかな湾曲で下地を傷めにくいです。特殊規格鋼材・独自の優れた熱処理により強靭です。

用途仮枠、内装作業に最適。全長(mm)190材質機械構造用炭素鋼形状尾割刃幅(mm)40仕上クロームメッキ
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※安全のため、手袋・保護メガネ等を着用してください。
※熱処理されたものを叩かないでください。
※高い熱のかかるような作業には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

釘抜きの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/381_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bar_howtouse/
2022-12-22

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする