曜日別特売
16MM チスタガネ SK11 67358463

16MM チスタガネ SK11 67358463
16MM チスタガネ SK11 67358463

チスタガネ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)約180
内容量1本注文コード67358463品番16MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。刃先は高周波熱処理を施しています。

用途コンクリート及びブロックのハツリ作業。全長(mm)約180材質機械構造用炭素鋼軸径(Φmm)約16仕上ニス
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※製品にカケやヒビ等の異常がないことを確認してください。
※テコとしての使用はしないでください。
※過剰な打撃は加えないでください。破損の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67358463
2018-11-11
用途: 台風により倒れたフェンスの修復
その他業種

サイズ的に少し小さかったせいかコンクリートのハツリが思ったほどうまく出来なかった。

対象商品 : 67358472
2018-02-16
用途: 産業廃棄物処理時
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車のオイルフィルターのオイル抜きの穴あけに使用しています。
サイズ、重さ共にちょうど良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする