曜日別特売
19MM フィットチゼル SK11 67358777

19MM フィットチゼル SK11 67358777
19MM フィットチゼル SK11 67358777

フィットチゼル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃幅(mm)19
内容量1本注文コード67358777品番19MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

叩いて使える貫通柄です。持ちやすいグリップで、ピッタリ手にフィットします。サビに強いステンレス刃です。
従来のタガネより軽く、手への振動も少なく、非常に使い易いチゼルです。タイルの補修・ハガシに、ブロックやレンガ割り作業に最適です。

用途ハガシ・ハツリ作業、ペンキ削りやサビ落し作業。刃幅(mm)19材質(グリップ)ロクナイロン樹脂材質(刃)SUS420J2
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用の際は作業にあわせた防具を使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67358777
2021-07-07
用途: 木工荒仕事
製造業

安い鑿も使いたくないほどの時に良いです。なんとなく可愛らしいので気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする