#120ツキ 両面サンディングスポンジ SK11 67359574

#120ツキ 両面サンディングスポンジ SK11 67359574
#120ツキ 両面サンディングスポンジ SK11 67359574

両面サンディングスポンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード67359574品番#120ツキ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

平面・曲面・凸面の研磨が、これ1丁でOKです。スポンジ素材のため別売の耐水ペーパーを使用するときは水を含ませての作業ができ大変便利です。
両面マジックでペーパーの脱着が簡単にできます。

用途曲面・平面の研磨作業。粒度(付属ペーパー)120仕様マジックテープ式材質(本体)スポンジ取付可能寸法(mm)70×135
注意
※粒度を確認の上、傷がつくと困るものには使用しないでください。
※用途に合わせて別売の「サンディングロールマジックテープ付」をご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする