赤長(アカカネチョウ)
中塗鏝
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
67360098
品番
270MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
中塗りから荒仕上げまで、使用範囲が広いです。中塗りから荒仕上げまで、幅広くお使いいただけます。壁材をすくい、壁面に押し伸ばしながら、平らに塗り上げる場合に最適です。
用途
壁塗り等の中塗用。
材質
コテ板:鉄
寸法(mm)
270
材質(柄部)
木
注意
※作業箇所にあったコテを使用ください。
※柄及びコテ身にガタツキがある場合は使用しないでください。
※作業が終わったらすぐに使った道具を水洗いして下さい。
※保管の際は本体上に重量物を乗せないで下さい。コテが傷む恐れがあります。