曜日別特売
ナガエ 75MM 左官用ブーメラン刷毛 緑長(ミドリカネチョウ) 67360152

ナガエ 75MM 左官用ブーメラン刷毛 緑長(ミドリカネチョウ) 67360152
ナガエ 75MM 左官用ブーメラン刷毛 緑長(ミドリカネチョウ) 67360152

左官用ブーメラン刷毛

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)100
内容量1本注文コード67360152品番ナガエ 75MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

刷毛先を斜めにカットしているので作業性抜群です。板厚を薄くすることで、水刷毛としての接続強度が増しています。

用途散り周りの清掃作業。幅(mm)100高さ(mm)430タイプ柄付き種類刷毛奥行(mm)10主な用途左官用毛色白色刷毛幅(mm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67360152
2020-11-23
用途: 駐車場のコンクリート工事
建設業・工事業

持つところが長いので便利です。綺麗にコンクリートが拭けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする