曜日別特売
#2 レンガ鏝 薄手 金長 67360563

#2 レンガ鏝 薄手 金長 67360563
#2 レンガ鏝 薄手 金長 67360563

レンガ鏝 薄手

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
粒度#2
内容量1個注文コード67360563品番#2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098

職人仕様の本焼き薄手レンガ鏝です。レンガ積み、タイル貼り、モルタル塗り専用の鏝です。薄手で軽量なので、作業時の手の疲れが軽減します。モルタルをすくいやすい形状です。

用途レンガ積み用鏝。材質鏝板:鋼(55C)、柄首:鉄粒度#2材質(柄部)寸法(幅W×長さL)(mm)約150×170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする