‐ 内装ツールセット SK11 67361227

‐ 内装ツールセット SK11 67361227
‐ 内装ツールセット SK11 67361227

内装ツールセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード67361227品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

接着剤が付きにくく、パテ埋め等に最適です。小ヘラの表面は平(パテ埋)、裏面はナミ目(接着剤塗)になっています。盛り板は、片手でも持ちやすく軽量です。

用途住宅・内装用パテ埋め。材質プラスチックヘラサイズ(mm)大:90、小:30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする