曜日別特売
‐ けずるくんゴム・竹用 千吉 67361525

‐ けずるくんゴム・竹用 千吉 67361525
‐ けずるくんゴム・竹用 千吉 67361525

けずるくんゴム・竹用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
形状
内容量1本注文コード67361525品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。目詰まりが少なく、きれいに仕上がるエフカットのヤスリです。ゴム、竹等の軟質材に最適です。

用途
ゴム・竹等の研削、研磨作業。
適合材ゴム・竹等形状全長(mm)215仕様目:エフカット種別ゴム、竹用グリップ:黄緑
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67365226
2020-01-31
用途: 塗装前の足付け
卸売・小売業

思っていたより目が細かくて、想定していた程は削れませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする