曜日別特売
150mmエツキ 鉄工用ヤスリSG SK11 67362076

150mmエツキ 鉄工用ヤスリSG SK11 67362076
150mmエツキ 鉄工用ヤスリSG SK11 67362076

鉄工用ヤスリSG

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
目の粗さ荒目
形状
内容量1本注文コード67362076品番150mmエツキ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装着のヤスリです。鉄・銅・真鍮・アルミなどが研削できます。

用途鉄・銅・真鍮・アルミなどの研削。形状刃長(mm)150目の粗さ荒目適合材鉄・銅・真鍮・アルミ等仕様鉄工用、ソフトグリップ付き材質ヤスリ部:SKS-8
注意
※ヤスリ本体にカケ・ヒビ・ワレ・亀裂がないことを確認してください。
※逆方向に使用すると目を傷めて寿命を短くします。
※ヤスリをハンマー代りに使用して加工物を叩かないでください。
※折れる恐れがありますので、ヤスリをテコ代りに使用しないでください。
※作業時には、手袋、作業メガネなどの着用をお勧めします。
※本来の用途以外の使用は絶対にしないで下さい。思わぬ事故や破損の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする