曜日別特売
NO.74 ネジリブラシ SK11 67362733

NO.74 ネジリブラシ SK11 67362733
NO.74 ネジリブラシ SK11 67362733

ネジリブラシ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
径(Φmm)9
内容量1本注文コード67362733品番NO.74
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

パイプ内径など、普通のブラシでは届かない所への作業に最適です。針金を芯線にして、それをねじる事によりブラシ繊維を固定しているブラシです。
ネジリブラシが特徴とする形状と豚毛材により、パイプの汚れ落としに最適です。

用途
パイプの内等の汚れ落とし。
材質(毛)豚毛線タイプネジリブラシ径(Φmm)9
注意
※用途に合わせたブラシをお使いください。
※安全のために必ず保護メガネ・保護手袋を着用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67362742
2018-11-26
用途: 金属の筒の中を塗布する作業
株式会社シンテック製造業

取手が、金属であり、擦り傷を付けるとNGなので、テープにて養生している。取手部分が、木製であると大変よい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする